ターピー 迷彩シート#4000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37101337 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

林野緑地・山間部などでの使用にも対応します。
資材カバーとして多目的な用途に使用できます。
一般的なブルーシート(#3000)に比べ強度が強く、耐久性に優れます。
表面をラミネート加工しており、防水効果があります。

用途
山間等での景観美観用保護養生カバー。
簡易天井幕テント用。
迷彩色 トラスコ品番351-7292 形状折りたたみタイプ 質量(kg)4.10 厚さ#4000 ハトメ数20 材質(シート)ポリエチレン 引張強度縦980N/5cm、横930N/5cm 引裂強度(N)(縦)135、(横)140 仕上り寸法(縦×横)(m)約3.52×5.31 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 シート厚さ(mm)0.36 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする