エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生シート
MF 大地シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37101373
品番
YS001
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用ください。
紙単一素材の為環境にやさしく、ゴミの分別が容易にできます。
用途
屋内の床・階段・廊下
選挙投票所の床養生
色
ブラウン
長さ(m)
50
トラスコ品番
355-4741
幅(mm)
930
厚さ(mm)
0.15
質量(kg)
6
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。