※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37101425
品番
ME-10-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,822
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
ねじ
PT、NPT1/2
適合管外径(Φmm)
10(T)
最高使用圧力(MPa)
21
用途
適用ステンレス管規格。
トラスコ品番
251-9097
材質
ステンレス(SUS316)
形状
エルボ90°
質量(g)
125
寸法H(mm)
25
寸法a(mm)
33.7
寸法A(mm)
33.7
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
18.7
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
33.5
使用圧力
21MPa
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法G(mm)
19
流体温度(℃)
-196〜600
商品豆知識
配管工事を支える補助部材