EG-39 ゴミ被せネット ミツギロン 37101513 EG-39 ゴミ被せネット ミツギロン 37101513 EG-39 ゴミ被せネット ミツギロン 37101513

ゴミ被せネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37101513 品番 EG-39
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

カプサイシン成分でカラス最大の弱点、味覚を刺激します。(痛覚刺激)
カラスが見えにくい色とされる黄色のネットが、ゴミをカラスの視界から消し去ります。
危険であると認識したカラスは学習し、近寄らなくなります。

材質ポリエチレン 質量(kg)2 イエロー/ブラック 長さ(m)4 幅(m)3 用途カラスによるゴミ散乱被害防止。(犬、猫にも効果有り) トラスコ品番303-0407 幅(mm)3000 糸径(Φmm)1 網目(mm)4
注意
※ネットの耐候年数は2〜3年が目安になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37101495
2014-07-08
用途:
会社のゴミ出し日に使用

カラスが来なくなりました。ごみを集めて道路に出す前から、カラスにつつかれて破れてしまっていたのですが、このネットを被せると見えにくくなるのでしょうか 本当に寄って来なくなりました。早く購入すれば良かった!今までの苦労はなんだったんだーという感じです。風で飛んで行かないように。ワイヤーで会社のフェンスに取り付けて使用しています。そういった付属品が付いていたら、もっと有難いと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする