Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37101522 品番 ME-6-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

ねじR1/4 適合管外径(Φmm)6(T) 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 トラスコ品番251-9046 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ90° 質量(g)47 寸法H(mm)21 寸法a(mm)28.4 寸法A(mm)28.4 寸法F(mm)6 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)12 寸法C(mm)23 使用圧力21MPa 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法G(mm)14 流体温度(℃)-196〜600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする