※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37102186 品番 C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-6958 材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A) 形状キャップ 質量(g)260 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)29.5 寸法D(Φmm)50.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1・1/4
注意
※呼び径6A〜10Aは画像のような形状ですが、15A以降はリブ付きになっております。ご購入時には十分ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37102143
2022-07-08
用途:
配管作業
製造業

注意に6A〜20Aは写真のような形と書いてありましたが、サイズが20Aも周りにリブがある形状でした。
使えませんでした。

対象商品:
37102161
2014-10-29
用途:
配管
田辺ボーリング 様 (建設業・工事業)

私も、失敗しました。他の方が書かれてますようでした。「映像では何も無いのっぺりした寸胴の外観ですが、実際に送られて来た
商品は他のメーカーと同じリブ付きで丸みが有る形でした。」まさかで購入後にレビューをみてしまいました。無駄にお金を使ってしまいました。残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありません。
6A〜20Aは画像のような形状ですが、それ以降はリブ付きになっております。(以前の商品レビュー上で上記記載がございます。)
注意書きに上記文言を追加させて頂きましたので、ご確認頂ければ幸いです。
なお、商品につきましてご質問等ございましたら、大変恐れ入りますが、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。(商品レビューへのご投稿の場合、対応が遅くなる場合がございます。)

対象商品:
37102186
2014-07-26
用途:
屋上に上がるタラップ(梯子)下部のステンパイプ(42.7φ)端部蓋。

表示のような形でなくて、リブやつばのついているタイプが来ました。
返品、交換はできない(希望の品物は無い)ようなので、
仕方なく、リブをサンダーで削り多少磨いて使いました。
あくまでも表示のものを欲しかったのでした。
パイプ関係はもう買いません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37102186
2013-05-01
用途:
配管パイプの化粧蓋

映像では何も無いのっぺりした寸胴の外観ですが、実際に送られて来た
商品は他のメーカーと同じリブ付きで丸みが有る形でした。
異なった形の映像を載せるなんて常識はずれです。
訂正を望みます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、代表画像になっておりまして、6A〜20Aは画像のような形状ですが、それ以降はリブ付きになっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする