※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
クロス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37102317
品番
X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-4858
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
クロス
質量(kg)
0.115
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材