※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37102362 品番 X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-4874 材質ステンレス(SCS13A) 形状クロス 質量(kg)0.292 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする