イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37102387
品番
X
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-4882
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
クロス
質量(kg)
0.381
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材