ワイドクロス護美ガードネット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37102737 品番 MG-65(幅2M ×長さ3M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。
周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。

モスグリーン 幅(mm)2000 長さ(m)3 材質ポリエチレン(PE) 用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。 トラスコ品番252-4554 質量(kg)1.2 本体生地厚さ(mm)0.6 網目(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
集団用のゴミ収集場所
小手指第2区町内会 様 (その他業種)

使い勝手がよく、町内9カ所で利用中。重さがもう少しほしいが値段も手頃なのでリピート利用。

対象商品:
37102755
2022-04-19
用途:
ゴミ集積所のカラス除け

古いガードネットが破けて、カラスが入れるようになったので、購入しました。広がり方も良くこれからのカラスの季節に役立つことを期待しています。

2024-10-25
用途:
ゴミ置き場に設置
不動産業

カラスが荒らすので、ゴミ置き場に合う大きさのネットを探していました!
取り換えると、ゴミ置き場ぴったりで、ゴミがはみ出すこともなく、カラスが寄り付かなくなっていました!効果が続くことを願います。

対象商品:
37102755
2019-10-18
用途:
ゴミ箱の上に、カラス避けの為に設置
南州コンクリート工業株式会社 様

各四隅にタグが有り、重石を付けられる、本体も軽いので操作が1名でも出来る、ゴミ箱の門に引っ掛ってもナイロンだから滑りやすい。

対象商品:
37102773
2018-05-24
用途:
ゴミ飛散防止

良かったです! 次も、また購入したいと思っています。

対象商品:
37102755
2017-06-14
用途:
大型ごみ箱のガードネットとして使用(カラス対策用)

月曜日ともなると、カラスによるごみ公害で敷地内がごみの山。しかし、このガードネットを覆うことによって、「見事解決」一匹のカラス最寄りつかない。ここまでの効果が有るとは思いもせず!

対象商品:
37102755
2017-05-02
用途:
ごみ箱のカバー

カラスの害に悩まされていましてが、カバーをした翌日から姿を見せず。これ程の効果が有るとは思いませんでした。

対象商品:
37102712
2017-02-02
用途:
ゴミの上にのせてカラスよけ
株式会社明和 様 (サービス業)

周りにおもりがついているので、風でめくれず重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする