セキスイ
セキスイの マスカー/養生シート・養生ボード
セキスイの 養生シート/カバー
セキスイの 養生カバー
積水 吸着養生シート 階段・床用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
37102913
品番
J5M3520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
裏面に吸着性があり養生テープを貼る必要がありません。
衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地です。
色
ベージュ
トラスコ品番
356-3898
幅(mm)
750
厚さ(mm)
1.7
質量(kg)
1.6
長さ(m)
3.4
材質(表面/裏面)
ポリエステル/アクリル樹脂