萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の 防炎シート
ターピー スーパーライト防炎クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37102992
品番
SPL1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
防炎性能がある養生用クロスです。
1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。
色
ホワイト
長さ(m)
50
シート厚さ(mm)
0.15
質量(kg)
10.08
幅(m)
1.8
用途
橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
351-7128
種別
ハトメなし
形状
ロールタイプ
ハトメ数
なし
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
引張強度
縦190N/3cm、横425N/3cm
引裂強度(N)
(縦)70、(横)180
特性
防炎
関連資料:
(3.0MB)
商品説明動画
働き方改革応援緊急特集第1弾「ポリエチレン防炎シリーズ」
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった