※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37103141
品番
SL
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストリートエルボ
材質
ステンレス(SCS13A)
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3550
質量(g)
89
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材