※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37103184
品番
SL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストリートエルボ
材質
ステンレス(SCS13A)
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3606
質量(g)
230
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材