曜日別特売
2型 積水 鳩プロテクター セキスイ 37103236

 

2型 積水 鳩プロテクター セキスイ 37103236
2型 積水 鳩プロテクター セキスイ 37103236
2型 積水 鳩プロテクター セキスイ 37103236
2型 積水 鳩プロテクター セキスイ 37103236

積水 鳩プロテクター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37103236品番2型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,620

プラスチック製で、鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広い面積でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取り付けられます。
薬品などと異なり、取り替える必要がなく長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所もラクに対応できます。

用途ハトのフン害防止材質ポリプロピレングリーン高さ(mm)142本数(針)54本本体寸法(縦×横×高さHmm)600×76×146ねじ穴(Φmm)4.5長さ(mm)600幅(mm)76トラスコ品番355-4074質量(g)160
注意
※本体は熱膨張しますので、並べる時は間隔をあけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37103281
2019-11-15
用途: 鳩駆除
谷内商店建設業・工事業

とても良いです。鳩もいなくなりました。樹脂製なのであんしんです。

対象商品 : 37103236
2015-04-01
用途: 鳩避け
浅田商事株式会社

場所に合わせて調節できるのでよっかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする