※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37103245
品番
SL
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
ストリートエルボ
材質
ステンレス(SCS13A)
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3690
質量(g)
721
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
79
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材