曜日別特売
1型 積水 鳩プロテクター セキスイ 37103281

 

1型 積水 鳩プロテクター セキスイ 37103281
1型 積水 鳩プロテクター セキスイ 37103281
1型 積水 鳩プロテクター セキスイ 37103281

積水 鳩プロテクター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37103281品番1型
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

プラスチック製で、鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広い面積でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取り付けられます。
薬品などと異なり、取り替える必要がなく長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所もラクに対応できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ハトのフン害防止材質ポリプロピレングリーン高さ(mm)100本数(針)36本本体寸法(縦×横×高さHmm)600×60×103ねじ穴(Φmm)4.5長さ(mm)600幅(mm)60トラスコ品番355-4082質量(g)95
注意
※本体は熱膨張しますので、並べる時は間隔をあけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37103281
2019-11-15
用途: 鳩駆除
谷内商店建設業・工事業

とても良いです。鳩もいなくなりました。樹脂製なのであんしんです。

対象商品 : 37103236
2015-04-01
用途: 鳩避け
浅田商事株式会社

場所に合わせて調節できるのでよっかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする