304S40A ソケットストレート イノック 37103376 304S40A ソケットストレート イノック 37103376

ソケットストレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37103376 品番 304S40A
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 最高使用圧力(MPa)常温2 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-5706 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 全長(mm)48 質量(kg)0.18 質量(g)180 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法L(mm)48 ねじの種類Rp 外径(Φmm)53 寸法D(Φmm)53 使用流体水・油・ガス用 取付ねじ(d1)Rp1 1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37103297
2022-10-04
用途:
空気抜弁の設置
不動産業

空気抜弁とチーズを問題なく接続することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
37103315
2020-12-05
用途:
配管溶接

メーカー品ですので品質問題なく使えます。少数しか使わないので助かります。

対象商品:
37103315
2018-04-26
用途:
洗浄機メンテナンス時

熱交換器取付 ステンレスフロートスィッチボックスにソケットを半切りしtig溶接して使用 熱にも
変形する事無く使用出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
37103297
2017-12-11
用途:
給湯配管
建設業・工事業

使用にまったく問題はありません。
改善点は、今のところありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする