ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
トランシーバー用イヤホンマイク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37103482
品番
HM-179L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ
同時通話対応
イヤホン形状
カナル式
用途
ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など
トラスコ品番
336-8467
質量(g)
40
対応機種
IC-4100
ヘッドフォン部ドライバユニット
密閉型