※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37103604
品番
304TL32A
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-5251
材質
304(SCS13A)
形状
チーズ
質量(kg)
0.447
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
46
取付ねじ(d1)
Rc1-1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材