※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
チーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37103622
品番
304TL40A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-5285
材質
304(SCS13A)
形状
チーズ
質量(kg)
0.535
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
48
取付ねじ(d1)
Rc1-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材