※製品画像

304TL8A チーズ イノック 37103683 304TL8A チーズ イノック 37103683

チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37103683 品番 304TL8A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)常温2 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-5200 材質ステンレス(SCS13A) 形状チーズ 質量(kg)0.057 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法A(mm)19 ねじの種類Rc 使用流体水・油・ガス用 取付ねじ(d1)Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37103683
2021-07-08
用途:
エアー配管

モノタロウさんのが品切れ時に購入していますが、やはりモノタロウさんの方が材質の柔軟性等で使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする