ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の バッテリー・充電器 トランシーバー
特定小電力トランシーバー用ACアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37103857
品番
BC-186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
適合
充電器:BC-200、BC-185
質量(g)
100
トラスコ品番
342-6661
適合機種
IC-4300、IC-4500
種別
BC-200/185用ACアダプター