※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B ブッシング イノック 37103972 B ブッシング イノック 37103972

ブッシング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37103972 品番 B
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)40×32 呼び径(B)1・1/2×1・1/4 最高使用圧力(MPa)ブッシング 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-6851 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 質量(g)127 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)33.5 ねじの種類PTネジ 寸法S(mm)49(八角) 寸法E(mm)23.5 寸法d(Φmm)39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37103866
2022-06-20
用途:
ボルトのつなぎ

サイズを探すのに苦労した。
取り付けは問題なく出来た

対象商品:
37103884
2021-09-15
用途:
ポンプに使用。
その他業種

ポンプ各部分。水を使うのでステンレスを使用しました。

対象商品:
37103866
2018-07-13
用途:
散水ホースガンの二股ランス用ノズルとして
サービス業

品質は良く使いやすい。できれば樹脂製品が欲しかった

対象商品:
37104042
2017-10-10
用途:
コンプレッサーのドレンバルブ交換取り付け
その他業種

商品が美しい。非常に丁寧な仕上がりで値段も安い。言う事無いです。

対象商品:
37104042
2014-05-16
用途:
異型の配管の継ぎ手

シールテープを巻いて使用しました。きっちりしまり水漏れも無く使用できました。

1人が参考にしています
2019-12-12
用途:
エアラインへの割り込ませ
自動車・二輪車・自転車関連業

NPTと検索したらこちらの商品が出てきたので購入しました。1/8側にNPT雄ねじがかからず こちらの商品はPT規格であると確認しました。ステンレス、NPT規格の同サイズがあれば交換していただきたい。記載がないのもがっかりです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。記載につきまして検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする