※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオン(ガスケット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37104636 品番 304U25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-5081 材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A) 形状ユニオン 質量(kg)0.429 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)52 寸法d(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする