※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ユニオン(ガスケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37104672
品番
304U40A
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-5102
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
形状
ユニオン
質量(kg)
0.78
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
58
寸法d(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材