※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ユニオン(ガスケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37104715
品番
304U65A
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-5129
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
形状
ユニオン
質量(kg)
1.741
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材