※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ユニオン(ガスケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37104751
品番
304U80A
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
176-7038
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
形状
ユニオン
質量(kg)
2.712
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
83
寸法d(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材