フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37104891
品番
UE-10-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
適合管外径(Φmm)
10(T)
最高使用圧力(MPa)
21
用途
適用ステンレス管規格。
トラスコ品番
251-9488
材質
ステンレス(SUS316)
形状
ユニオンエルボ
質量(g)
94
寸法H(mm)
23
寸法a(mm)
31.7
寸法A(mm)
31.7
寸法D(mm)
18.7
寸法E(mm)
8
使用圧力
21MPa
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法G(mm)
19
流体温度(℃)
-196〜600
商品豆知識
配管工事を支える補助部材