フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37104934
品番
UE-15-0
参考基準価格(税別)
¥13,848
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
適合管外径(Φmm)
15(T)
最高使用圧力(MPa)
21
用途
適用ステンレス管規格。
トラスコ品番
251-9500
材質
ステンレス(SUS316)
形状
ユニオンエルボ
質量(g)
180
寸法H(mm)
29
寸法a(mm)
39.0
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
12
使用圧力
21MPa
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法G(mm)
26
流体温度(℃)
-196〜600
商品豆知識
配管工事を支える補助部材