フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 L ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
トラスコ品番
226-8736
注文コード
37105013
品番
L-12
参考基準価格(税別)
¥3,376
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
適合管外径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
21
用途
炭素鋼用継手。
トラスコ品番
226-8736
材質
炭素鋼
形状
ユニオンエルボ
質量(g)
124
寸法L(mm)
35.5
寸法E(mm)
10
寸法l(mm)
24
使用圧力
21MPa
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法I(mm)
7
流体温度(℃)
-20〜250
六角対辺H(mm)
22
手じめL(mm)
35.5
二面幅h(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材