鋼管用 くい込み継手 L ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)6 トラスコ品番226-8701 注文コード37105056 品番L-6
参考基準価格(税別)¥2,806 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合管外径・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

適合管外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)21 用途炭素鋼用継手。 トラスコ品番226-8701 材質炭素鋼 形状ユニオンエルボ 質量(g)48 寸法L(mm)30.5 寸法l(mm)20 使用圧力21MPa 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法I(mm)10 呼び径(A)6 流体温度(℃)-20〜250 六角対辺H(mm)46 手じめL(mm)30.5 二面幅h(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする