ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
トランシーバー用本体取付型マイクロホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37105162
品番
HM-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
イヤホン形状
カナル式
付属品
イヤホン(EH-15)
トラスコ品番
297-9829
質量(g)
25
対応機種
IC-4855
ヘッドフォン部ドライバユニット
密閉型