UT-15-0 Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトク 37105232 UT-15-0 Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトク 37105232

Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)15 トラスコ品番251-9381 注文コード37105232 品番UT-15-0
参考基準価格(税別)¥18,340 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は適合管外径・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

適合管外径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 トラスコ品番251-9381 材質ステンレス(SUS316) 形状チーズ 質量(g)243 寸法H(mm)29 寸法a(mm)39.0 寸法A(mm)39 寸法D(mm)24 寸法E(mm)12 使用圧力21MPa 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法J(mm)58 寸法G(mm)26 寸法K(mm)78 流体温度(℃)-196〜600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする