フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
トラスコ品番
251-9356
注文コード
37105266
品番
UT-8-0
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
適合管外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
21
用途
適用ステンレス管規格。
トラスコ品番
251-9356
材質
ステンレス(SUS316)
形状
チーズ
質量(g)
85
寸法a(mm)
29.4
使用圧力
21MPa
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
流体温度(℃)
-196〜600
商品豆知識
配管工事を支える補助部材