TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン
中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37105381
品番
ER-1115W
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
メガホン 防水タイプ
モノタロウ
¥
7,898
¥
8,688
税込
種類
ハンドタイプ
仕様
内蔵音/ホイッスル、JIS C0920保護等級4(IP64)相当品
トラスコ品番
290-4586
全長(mm)
319
質量(g)
950
電源
単3×6本(単2×6本可)
定格出力(W)
15
口径(mm)
210
有効距離(m)
(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500