※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いソケット(テーパ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37105451
品番
RS
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-5781
材質
SCS13A
形状
ソケット
質量(g)
163
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
45
寸法D1(Φmm)
39
寸法D2(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材