874-021 #サインキューブ ユニット 37105704

#サインキューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 表示内容駐車ご遠慮下さい 注文コード37105704 品番874-021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は表示内容など6種類から選べます 他の種類を見る

表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。

表示内容駐車ご遠慮下さい 材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 仕様注水式、片面表示 トラスコ品番303-0296 質量(kg)6.1 イエロー/ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37105722
2020-06-17
用途:
マンションの駐車場
建設業・工事業

画面見て注文したのですが、来た物がまさかの片面だけでした。両面と勘違いして買う人、他にもいるんじゃないですか?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする