874-011A #サインキューブ ユニット 37105722 874-011A #サインキューブ ユニット 37105722

#サインキューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37105722 品番 874-011A
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。

表示内容駐車禁止 材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 付属品専用ウエイト 仕様片面表示 トラスコ品番827-9718 寸法(mm)403×835×650 質量(kg)6.1 イエロー/ブルー 文字内容駐車禁止 NO PARKING 取付方式スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37105722
2020-06-17
用途:
マンションの駐車場
建設業・工事業

画面見て注文したのですが、来た物がまさかの片面だけでした。両面と勘違いして買う人、他にもいるんじゃないですか?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする