ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
屋外インフォメーションサイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37105801
品番
865-251
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
注目度の高いアーチ型デザインです。
樹脂製なので人や車両に接触しても大きなダメージを与えません。
両側の脚部に水を入れることでウエイトになります。
表示内容
車両進入禁止
仕様
注水式
トラスコ品番
295-0855
質量(kg)
4.8
色
イエロー/グレー
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460×255×700