ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
屋外インフォメーションサイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37105826
品番
865-241
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
注目度の高いアーチ型デザインです。
樹脂製なので人や車両に接触しても大きなダメージを与えません。
両側の脚部に水を入れることでウエイトになります。
表示内容
駐車ご遠慮下さい
仕様
注水式
トラスコ品番
295-0847
質量(kg)
4.8
色
イエロー/グレー
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460×255×700