※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37105975
品番
RL
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×8
呼び径(B)
1/2×1/4
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-5447
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
エルボ90°
質量(g)
67
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材