※製品画像

P 四角プラグ イノック 37106316 P 四角プラグ イノック 37106316

四角プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37106316 品番 P
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 最高使用圧力(MPa)常温2 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-6656 材質ステンレス(SCS13A) 形状プラグ 質量(g)775 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法L(mm)46 寸法H(mm)16 ねじの種類R 寸法W(mm)41 使用流体水・油・ガス用 取付ねじ(d1)R2-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37106194
2021-10-04
用途:
水管の終端処理
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

ネジ切もしっかりしており頭部も締め付けに負けることはないので使える部品です。

対象商品:
37106237
2017-09-27
用途:
配管の掃除口に使用
東京防災設備株式会社 様

少々重いのと価格が高いのがネック、軽量化と低価格に取り組んでいただきたい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする