KDSP-310 D型プロテクター 光 37106377 KDSP-310 D型プロテクター 光 37106377 KDSP-310 D型プロテクター 光 37106377 KDSP-310 D型プロテクター 光 37106377

D型プロテクター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37106377 品番 KDSP-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。

ブラック 厚さ(mm)47 用途駐車場やトラックの当たり止めとして トラスコ品番354-6241 幅(mm)61 質量(kg)0.40 長さ(m)0.30 取付け方法ビス止め

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-15
用途:
重量のある梯子兼用脚立を壁掛け収納にする際の壁激突防止に利用
有限会社ゼフィーロ 様 (飲食業)

樹脂が冷えていると、カバー部分の開閉に、力とコツがいると思います。端から少しずつ開いて、飲料が入っていたキャップ付きのアルミ缶などをあらかじめ幾つか挟んでおくと、設置の際に楽です。また、カバーを閉める際は、端から少しずつ(溝に押し込むように)やれば、何の苦労もなく簡単に閉められます。ちょっとコツがいるかも。

1人が参考にしています
対象商品:
37106352
2019-04-08
用途:
船の防舷材
農・林・水産業

硬そうだったけど取り付けてみたらしっくりとして
曲がりにも上手に取り付けが出来た

2人が参考にしています
対象商品:
37106377
2016-06-13
用途:
駐車場

他の人も書いていますが。とにかく硬くて取り付けるのが大変。
カバー部を開かずにカバー部よりの穴あけで対応した。
商品は、しっかりしていますが。

4人が参考にしています
対象商品:
37106352
2016-01-08
用途:
厨房内の壁に設置
有限会社 ベル 様 (サービス業)

設置した者の話では、製品が硬くて開くのが大変だった、との事です。 お湯で温めてやっと開いたらしいので、冬場は苦労するのかもしれません。 そして本体ネジ止め後は閉じなかったそうです。 潤滑油の使用や2ポンドのハンマーで叩く等でもダメだったそうです。 結局、本体表側にホールソーで穴を空け、閉じた状態でビス止め固定しました。 安価ですし製品自体の強度も高そうなので暖かい時期にリベンジしてみたいと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする