※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型プロテクター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37106456 品番 KLSP-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。
取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。
品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。

形状L字型 イエロー 幅W×厚さ×高さH(mm)72.5×74.5×1000 材質エラストマー樹脂 用途壁等のコーナー箇所。 トラスコ品番354-6268 質量(kg)2.7 取付け方法ビス止め

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37106483
2014-11-26
用途:
柱のコーナーカバー

思ったより重くてビスでの固定でないと駄目みたいです。
でも 希望にはそっていましたので、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする