両ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37106553 品番 304N10A
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-6257 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 質量(g)14 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)28 寸法D(Φmm)17.3 寸法d1(mm)R3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする