イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両ニップル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37106596
品番
304N20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-6320
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
42
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
38
寸法D(Φmm)
27.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材