ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンバー
ガードバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
色
イエロー/ブラック
注文コード
37106605
品番
GB-YB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
2
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
126-1886
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径85mm)
質量(g)
340
パイプ径(Φmm)
35