CB-RW1.5 ガードバー ミツギロン 37106641 CB-RW1.5 ガードバー ミツギロン 37106641

ガードバー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37106641 品番 CB-RW1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。

レッド/ホワイト 長さ(m)1.5 用途工事現場や駐車場に。 トラスコ品番169-1902 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径85mm) 質量(g)290 パイプ径(Φmm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37106641
2014-10-06
用途:
駐車場に使用

細く色鮮やかで、大変満足しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする