カットチェーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37106666 品番 PCCT2YB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

保管・収納時にかさばりません。
持ち運びが便利です。
コーン用の樹脂製リング付チェーンです。

イエロー/ブラック 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)2 用途区間整理や進入禁止として。 トラスコ品番305-6945 質量(g)140 チェーン線径(Φmm)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37106684
2015-03-28
用途:
コーンバーが痛んだ為、駐車場で使用

やはりコスパが良いが、後1メートル足りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする